MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の 手持ちルーペ
小玉レンズ付手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84793776
品番
RL-65a
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
小玉レンズ付手持ちルーペです。
倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
レンズ径(Φmm)
65
倍率(倍)
2.5
レンズ
アクリルレンズ
レンズ倍率
小玉:4