MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の 手持ちルーペ
小玉レンズ付手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84793810
品番
RL-100a
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小玉レンズ付手持ちルーペです。
倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2
レンズ
アクリルレンズ
レンズ倍率
小玉:4