※使用例

ku91400sbt11-s-m 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793846 ku91400sbt11-s-m 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793846 ku91400sbt11-s-m 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793846 ku91400sbt11-s-m 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子 84793846

空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41、【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド 注文コード84793846 品番ku91400sbt11-s-m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色17種類から選べます 他の種類を見る
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド サイズM 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V〜50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V〜24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41、【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 素材綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする