※商品画像
エバーメイト
エバーメイトの 使いきり手袋
エバーメイトの ニトリルゴム ディスポ手袋
エバーメイトグローブ ラテックスブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
84794528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ラテックスタンパク質を低減処理したパウダーフリーのハンドグローブ。よく伸びてフィット感に優れるのに、脱着がスムース。左右兼用。
仕様
エンボス加工、パウダーフリー、左右兼用
材質
ラテックス
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
約28