※商品画像
AIVIL
AIVILの 美容家電
AIVILの シェーバー/スキンケア用品
AIVILの バリカン/トリマー
アイビル プロトリマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84794659
品番
AT-15G06
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。
付属品
アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ
質量(g)
約98(刃含む、アタッチメント含まず)
定格電圧
AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)
本体寸法(mm)
145×32×32
刃幅(mm)
替刃:32
騒音値(dB)
70dB以下
刈り幅(mm)
28
刈込み高さ(mm)
約0.4
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh
台座寸法(mm)
Φ67
充電時間(分)
90
バッテリー容量(mAh)
600
電源供給方式
充電式、交流式