※商品画像
AIVIL
アイビル プロトリマーF3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84794668
品番
AT-20B02
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。
付属品
ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃
材質
セラミック、ABS、PMMA
質量(g)
135
消費電力(W)
7
本体寸法(mm)
153×32×32
使用時間(分)
100
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh
充電時間(分)
90
バッテリー容量(mAh)
1000
電源供給方式
充電式 交流式