※商品画像

AC-21H02 アイビル プロクリッパー AIVIL 84794677 AC-21H02 アイビル プロクリッパー AIVIL 84794677

アイビル プロクリッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84794677 品番AC-21H02
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。

付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ 材質ABS、ステンレス、アルミ 寸法(mm)182×45×43(刃込み) 質量(g)282(刃込み) 定格電圧100-240V〜50/60Hz 定格容量10-15VA 使用時間(分)180 刈り幅(mm)45 充電時間(分)180 入力電源DC5V 1A バッテリー容量(mAh)2000 電源供給方式充電式、交流式 刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする