※商品画像

UL-20B01 アイビル フェードシェーバー AIVIL 84794686 UL-20B01 アイビル フェードシェーバー AIVIL 84794686

アイビル フェードシェーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84794686 品番UL-20B01
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。

付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ 材質ABS、POM、PC 寸法(mm)64×120×40 質量(g)135 電源(V)51A 刈込み高さ(mm)0.1以下 連続使用時間(分)フル充電時60 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする