※商品画像
AIVIL
AIVILの 美容家電
AIVILの シェーバー/スキンケア用品
AIVILの バリカン/トリマー
アイビル フェイストリマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84794695
品番
FT-22E03
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。
付属品
USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ
材質
ABS、ステンレススチール
寸法(mm)
W16×D17×H154
質量(g)
35
消費電力(W)
1.5(充電時)
使用時間(分)
約60
使用電池
ニッケル水素充電池
充電時間(分)
約360(初回約10時間充電)
入力電源
DC5V 1A