画像準備中

ハイチップ湿式DC105L本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84794720 品番A-74239
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

作業能率約40%アップ、寿命約25%アップ(従来品比)
スポンジ式注水タイプ、回転で使用
スポンジ付、穴あけ深さ240mm

適合モデル:6300T/8406/8406C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする