front画像_1

エプロン レディス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84794738 品番LW501-52-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ミモザ/アメリ ピンク タイプミモザ/アメリ ピンク/F 加工加工・機能 1:制菌,、加工・機能 2:制電 肩幅(cm)33 前丈(cm)85 素材トロマット 生地混率:ポリエステル100% 前幅(cm)51 性別レディス

商品説明動画

montblanc LAURA ASHULEY

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84794738 LW501-52-F 19290629 LW501-52-F エプロン レディス ミモザ/ フリー 住商モンブラン エプロン レディス ミモザ/ フリー 住商モンブラン 1枚 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする