front画像_1
住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 作業用エプロン
エプロン レディス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84794747
品番
LW501-83-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ラベンダー/アメリ ブルー
タイプ
ラベンダー/アメリ ブルー/F
加工
加工・機能 1:制菌,、加工・機能 2:制電
肩幅(cm)
33
前丈(cm)
85
素材
トロマット
生地
混率:ポリエステル100%
前幅(cm)
51
性別
レディス
商品説明動画
montblanc LAURA ASHULEY
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84794747
LW501-83-F
19290647
LW501-83-F
エプロン レディス ラベンダー/ フリー
住商モンブラン
1枚
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました