[7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84794896 品番EA763AA-126A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,250
販売価格(税別)
37,500

モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。

付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書 仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用) サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H) 質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390 使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10〜50 ディスプレイ:-20〜70 電源DC12V・24V 有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素 解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直) 防水仕様IP67(バックカメラ) 画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45° 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする