650mL オートディスペンサー(壁掛式/液体)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84794914 品番EA922CW-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,884
販売価格(税別)
4,440

液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。

付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5〜40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする