509kg ベルト荷締機(両端アイ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84795018 品番EA982SA-26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,845
販売価格(税別)
8,950

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。

ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)509 端末仕様両端アイ ベルト長さ巻取側(m)5 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)20 幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする