エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84795054
品番
EA982SB-27A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
バスケットに入れる
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
7
使用荷重(kg)
1010
端末仕様
エンドレス
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)
40
幅×厚さ(mm)
ベルト:35×2.0