2030kg ベルト荷締機(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84795070 品番EA982SB-45A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)2030 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)80 幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする