AC100V/6W LED照明灯(防滴型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84795158 品番EA815LN-62A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,420
販売価格(税別)
12,200

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。

仕様照度(1m):170lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)520 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)790 防水性IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする