エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 手動チェーンブロック
エスコの 手動チェーンブロック本体
1.0t チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
84795167
品番
EA987AB-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,440
販売価格(税別)
¥
60,400
バスケットに入れる
コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
質量(kg)
12.1
揚程(m)
5
フック口開き(mm)
29・34
定格荷重(kg)
1000
能力(kg)
手巻力:32