エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック丸型
1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84795219
品番
EA981WM-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途
水切り洗浄乾燥用に
仕様
耐候型(4ヶ月)
材質
耐候剤入ポリプロピレン
寸法(mm)
排出口:500×500(H)
色
黒
質量(g)
1900
容量(L)
1045
耐荷重(kg)
1000
サイズ(Φmm)
1100×1100(H)