36T 超硬チップソー(草刈機用/5枚)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5組) 注文コード84795246 品番EA898B-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,994
販売価格(税別)
4,540

斜め深埋込み型。

用途一般草刈用 刃数36 直径(Φmm)230 穴径(Φmm)25.4 山数36 刃厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする