0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 感温部(mm)Φ8×100 注文コード84795395 品番EA727AE-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900
この商品は感温部など4種類から選べます 他の種類を見る

空調設備の温度管理に最適。

材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 質量(g)690 測定範囲(℃)0〜100 1目盛(℃)2 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 防水性IP65相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする