[35個組] 機械修理用工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード84795404 品番EA5C-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,080
販売価格(税別)
52,800
用途様々な現場での工事や修理に セット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット 質量(kg)約7.9 ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする