エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
1.5L 収納ボックス(透明)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84795447
品番
EA506LF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途
工具、生活用品、日用雑貨等の収納に
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
128
容量(L)
1.5
有効内寸(mm)
158×124×73
外寸(mm)
213×154×84
内寸(mm)
164×130×80
フタ
フタ別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可