EA506LF-5 22.8L 収納ボックス(透明) エスコ 84795490 EA506LF-5 22.8L 収納ボックス(透明) エスコ 84795490

22.8L 収納ボックス(透明)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84795490 品番EA506LF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。

用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)865 容量(L)22.8 有効内寸(mm)449×319×147 外寸(mm)532×369×161 内寸(mm)459×329×155 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする