エスコ
エスコの 卓上ライト
エスコの スタンドライト
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84795700
品番
EA761XH-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途
機械周辺や検品作業の照明に
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
465
電源(V)
AC100
消費電力(W)
5.3
コード長さ(m)
1.6
吸着力(N)
784(80kgf)
電球
LED球7灯
色温度
昼白色:約5000K
明るさ(Lm)
500