0.2t ブリッジ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84795727 品番EA905MG-60
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,880
販売価格(税別)
40,800

軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。

材質アルミ合金製 幅(mm)644 質量(kg)10 全長(m)1.81 全高(mm)93 最大積載荷重(kg)200 フック形状ツメ 有効幅(mm)600 フレーム高さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする