エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
45L ポリ袋(白半透明/厚口/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
84795770
品番
EA995AD-332B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装。燃焼時のCO2削減効果がある環境配慮型のごみ袋です。日常のゴミ捨て時におすすめです。白半透明なので、中身が見えにくい。マチなし。厚口。非食品用。
材質
LLDPE+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
0.04
色
白半透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
650×800