180mL カーエアコン洗浄・抗菌剤(泡タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード84795797 品番EA922AJ-401
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970

液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。

用途カーエアコン内部洗浄 付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ 透明 使用温度範囲常温 内容量(mL)180
注意
※作業時には必要に応じて、ゴム手袋・保護眼鏡・マスク等を着用してください。
※車種によって注入口位置が異なります。施工手順を確認の上、作業してください。
※車種によっては本品での施工ができない場合がございます。輸入車、国産車の一部クリンエアフィルター未装着車は施工できません。
※エンジンコントロールユニットに液剤がかかるおそれのある車両、排水にサブタンクがある車両などは施工をお控えください。
※パネルの隙間から液剤が漏れ出て車内のシートなどにかかる恐れがある場合、養生をしてください。
※排水ドレンホースの径が大きくゴム栓がしっかりと嵌らない場合は、ガムテープなどを排水ドレン注入用チューブのゴム栓に巻き付けて調整をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84795797
2025-05-30
用途:
エバポレーター洗浄
運輸・通信業

洗浄直後はエアコン臭は消えてたが、数日後にはまたエアコン臭が。少なく共抗菌処理は出来てると信じたい。洗浄中は泡がエバポレーターに充満していくのが見えて効果期待させられた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする