エスコ
エスコの 工事関連用品
100kg 電動一輪車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
84796050
品番
EA520DB-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬。5段階の速度調整付。
材質
アルミ
車輪径(Φmm)
3.25-8(直径365)
質量(g)
19,000
モーター
350WブラシレスDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×1300×615
タイヤタイプ
チェンシン製チューブタイヤ
最高速度(km/h)
9(空荷の状態)
登坂角度
25度(運搬する重量により変動)
積載均等耐荷重(kg)
100
車輪数
1
駆動時間(時間)
連続:2(60Kg積載 4km/h)