52T 超硬チップソー(草刈機用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84796138 品番 EA898B-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260

52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。

用途山林、下刈、一般草刈 刃数52 直径(Φmm)255 穴径(Φmm)25.4 山数52 刃厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする