エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック丸型
1.0t 丸型フレコンバッグ(内袋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84796147
品番
EA981WN-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質
投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無
容量(L)
1000
耐荷重(kg)
1000
サイズ(mm)
Φ1100×1100(H)