エスコ
エスコの 刈払機
エスコの 一般草刈用カッター/チップソー
40T 超硬チップソー(草刈機用/2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2組)
注文コード
84796165
品番
EA898B-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
最強斜め深埋込み型で強い。すべてのチップを研磨し、よく切れる。
用途
一般草刈用
直径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
山数
40
刃厚(mm)
1.25