エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
2540kg ベルト荷締機(両端フック型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84796287
品番
EA982ST-42A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,930
販売価格(税別)
¥
56,300
バスケットに入れる
両端フック型。
材質
ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(kg)
2540
端末仕様
両端フック
ベルト長さ巻取側(m)
11
ベルト長さ固定側(m)
1
破断荷重(kN)
100
幅×厚さ(mm)
ベルト:75×3.5
使用荷重(kN)
25
フック内径(Φmm)
35