UV耐水シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84796357 品番EA915BB-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,051
販売価格(税別)
6,410

耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。

仕様ハトメ間隔:90cm 材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ) 厚さ(mm)0.62 表:OD、裏:黒 寸法(m)1.8×1.8 番手#7000 特性耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする