エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
84796454
品番
EA982BB-64
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
質量(g)
390
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
199
端末仕様
エンドレス
材質(ベルト)
ナイロン、ポリエステル
幅×厚さ(mm)
ベルト:25×1.65