エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 手動式ウィンチ
907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
84796479
品番
EA989RD-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,240
販売価格(税別)
¥
38,400
バスケットに入れる
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途
横引き吊上げ用
形状
回転式
幅(mm)
ドラム:81
質量(kg)
4.26
直径(Φmm)
ドラムハブ:38
能力(t)
0.907
ハンドル長さ(mm)
177
巻取長さ(mm)
最大:7.1mm×14.9m
ギア比
40:1