※画像はEA758KF-56になります。
エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
[充電式] LEDフラッシュライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84796515
品番
EA758FK-56A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品
ストラップ、USB配線
材質
アルミ
寸法(mm)
30×145
色
ブラック
質量(g)
約180(電池含)
使用電池
リチウムイオン電池(本体内蔵)
防塵防水性能
IP66
電池寿命
パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間
充電時間(時間)
約4
モード
スマートスイッチ
明るさ(Lm)
パワー:1000 強:500 中:200 弱:20
照射距離(m)
220(最大)
照射方式
集散光
高さ(m)
耐衝撃:1
関連資料:
(0.24MB)