エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
[単4x1本] LEDフラッシュライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84796524
品番
EA758RN-52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,512
販売価格(税別)
¥
5,920
バスケットに入れる
散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質
アルミ
寸法(mm)
14.3×122
質量(g)
38.5
使用電池
単4×1本(別売)
電池寿命
15時間
明るさ(Lm)
4.2
防水保護等級
IPX7
照射距離(m)
57