エアフィルター(エアコン用/脱臭)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 注文コード84796576 品番EA997PM-66A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,040
販売価格(税別)
6,400

室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。

材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 質量(g)200 使用温度(℃)-10〜80 サイズ(mm)500×3000×1.5 圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする