[収納式] 刃折器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84796646 品番EA589BR-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。

材質ガラス繊維入りPOM樹脂 寸法(mm)43.2×31.6×140.5 適合替刃大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
注意
※ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。
※浸け置きはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする