ウェット&ドライペーパーセット(50枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード84796698 品番EA366RG
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,181
販売価格(税別)
4,710

金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。

用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入) 寸法(mm)230×280 基材ラテックス系紙 砥粒C(炭化ケイ素) 入数50枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする