[EA720KD-22用] 替テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84796768 品番EA720KD-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,940
販売価格(税別)
15,400

[EA720KD-22用]替テープ。

適合本体EA720KD-22用 幅(mm)10 全長(m)50 目盛仕様メートル目盛 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 目盛種別片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする