[EA759GA-80C用] カメラケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84796777 品番EA759Z-78C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。

仕様専用ケース その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. 材質ポリエステル、ポリクロロプレン サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H) 質量(g)約100 適合カメラEA759GA-80C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする