エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミプレート
アルミ板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
厚さ(mm)
0.5
注文コード
84796926
品番
EA441VC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、溶接性に優れています。
用途
一般加工
材質
アルミニウム(A5052)
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
270
寸法(長さL×幅W)(mm)
450×450
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84796926
EA441VC-5
84796935
EA441VC-6
アルミ板
エスコ
1枚(1枚)
¥
2,610
税込
¥
2,871
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)