エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミプレート
アルミ板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84796944
品番
EA441VC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
耐食性、溶接性に優れています。
用途
一般加工
材質
アルミニウム(A5052)
厚さ(mm)
1
質量(g)
40
寸法(長さL×幅W)(mm)
150×100