アルミ板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84796987 品番 EA441VC-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170

耐食性、溶接性に優れています。

用途一般加工 材質アルミニウム(A5052) 厚さ(mm)1 質量(g)540 寸法(長さL×幅W)(mm)450×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする