エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 溶接用手袋
[L] 手袋(溶接用・鹿革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1双)
注文コード
84797048
品番
EA353AT-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
ケブラー縫製。負荷のかかる親指部分にはライン補強。手首もしっかり守ります。
材質
鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)
全長(mm)
約360
サイズ
L
耐熱温度(℃)
260