ガラス細工プライヤー(薄物用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁(1丁) 注文コード84797057 品番EA846BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。

用途ステンドグラス等薄物細工用 材質強化アルミニウム 全長(mm)200 質量(g)230 板厚(mm)(可能)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84797057
2025-11-11
用途:
細かなガラスカット
glass&silver La code 様 (卸売・小売業)

直線もマルやカーブも綺麗にカットできる また幅のないものでも綺麗に割れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする