エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
[単2x2本] LEDフラッシュライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84797066
品番
EA758RJ-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
シンプルスタイルなライトです。
材質
アルミ
寸法(mm)
47×213
色
ボディ:ブラック
質量(g)
230(本体のみ)
光源
LED球
電池寿命(時間)
15
使用電池
単2×2本(別売)
明るさ(Lm)
180
明るさ
固定
照射距離(m)
200
照射方式
タイプ:集光、パターン:点灯